Teflon-afdichtingstape COARSE

Artikelnummer: 083319 COARSE
(0,31 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
2.060 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GRp
Chemische basis Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Temperatuur toepassingsgebied -240 °C - 260 °C
Eigenschap onbrandbaar; wordt niet bros; hecht niet
Voor draadsoort grof
Kleur wit
Lengte 12 m
Breedte 12 mm
Dikte 0,1 mm
Opslagtemperatuur 20 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 60 maand
Producttype Afdichtingstape

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083319 COARSE
EAN/GTIN 4260205360033
Nummer fabrikant 6111400120012

Omschrijving

Uitvoering:

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het contact van het volledige oppervlak garandeert 100% dichtheid. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

PTFE-schroefdraadafdichtingstape GRp te gebruiken bij: Lucht, water, stikstof, gas tot max. 7 bar, propaan, butaan, ammoniak, waterstof, zuurstof, oplosmiddelen, zuren, logen, brandstoffen, koudemiddelen, damp afhankelijk van medium, leiding en grootte van de schroefdraad, te gebruiken tot ca. 170 bar (eigen tests zijn nodig).

Tip:

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.