Teflonski tesnilni trak FINE

Št. art.: 083319 FINE
(0,21 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6.193 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca FRp
Kemična osnova Politetrafluoroetilen (PTFE)
Temperaturno območje uporabe −240 °C - 260 °C
Lastnost Negorljivo; Ne postane krhko; Se ne lepi
Za vrsto navoja fina
Barva bela
Dolžina 12 m
Širina 12 mm
Debelina 0,1 mm
Temperatura skladiščenja 20 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 60 mesec
Vrsta izdelka Tesnilni traki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083319 FINE
EAN/GTIN 4260205360019
Številka proizvajalca 6111200120012

Opis

Izvedba:

Tesnilna sredstva nadomeščajo konopljo, tesnilne trakove in paste, so odporna proti plinom, tekočinam, zraku, vodi, oljem, ogljikovodikom in mnogim kemičnim proizvodom. Popoln površinski kontakt zagotavlja 100-odstotno tesnost. Dokler se tesnilna masa ne strdi so pri montaži možne korekcije položaja in vrtenje v povratni smeri z običajnim orodjem. Ostanki tesnilne mase ne zamašijo filtrov in tesnil.

Uporaba:

Tesnilni trak za navoje PTFE FRp, možnost uporabe do 3/8 cole pri: zraku, dušiku, plinu do maks. 5 barov, tekočem plinu, pitni vodi do maks. 16 barov, možnost uporabe do 100 barov (pri 200 °C do maks. 16 barov).

Opomba:

Navojne dele je treba pred nanosom tesnilnega sredstva očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392.