{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | GT | |
| Barva | bela; rumena | |
| Kemična osnova | politetrafluoroetilen (PTFE) | |
| Minimalna delovna temperatura | −240 °C | |
| Najvišja delovna temperatura | 260 °C | |
| Širina | 12 mm | |
| Debelina | 0,1 mm | |
| Minimalna temperatura skladiščenja | 20 °C | |
| Primerno za področje uporabe | cevno tesnilo; sredstvo za tesnenje navoja | |
| Dolžina | 12 m | |
| Obstojnost od datuma proizvodnje | 60 mesec | |
| Primerno za material | plini; butan; ogljikovodiki; Zrak; zemeljski plin; Voda; Propan; olja; benzen | |
| Za vrsto navoja | vse | |
| Lastnosti tesnila | se ne lepi | |
| Vrsta izdelka | tesnilni traki |
| Številka izdelka | 083319 GOLD | |
| EAN/GTIN | 4260205360040 | |
| Številka proizvajalca | 6111500120012 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de |