{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | GRp | |
Bază chimică | Politetrafluoroetilenă (PTFE) | |
Intervalul de temperatură | -240 °C - 260 °C | |
Caracteristici | ignifuge; incasabile; fără lipire | |
Pentru tip filet | grosier | |
Culoarea | alb | |
Lungime | 12 m | |
Lăţime | 12 mm | |
Grosime | 0,1 mm | |
Temperatură de depozitare | 20 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 60 lună | |
Tip produs | Bandă de etanşare |
Cod articol | 083319 COARSE | |
EAN / GTIN | 4260205360033 | |
Număr producător | 6111400120012 |