{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | xtra TT 200H | |
Prostornina | 18 l | |
Dolžina naprave | 420 mm | |
Širina naprave | 390 mm | |
Dolžina košare | 280 mm | |
Širina košare | 250 mm | |
Višina čistilne kadi | 200 mm | |
Zmogljivost segrevanja | 300 W | |
Najvišja zmogljivost ultrazvoka | 1.200 W | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 220 V - 240 V | |
Masa | 13 kg | |
Priporočena količina dela | 13 l | |
Vrsta izdelka | Ultrazvočne čistilne naprave |
Številka izdelka | 082001 20 | |
EAN/GTIN | 4250004100312 |