Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic xtra TT 20

Cikkszám: 082001 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése xtra TT 200H
Térfogat 18 l
Készülék hossza 420 mm
Készülék szélessége 390 mm
Betétkosár hossza 280 mm
Betétkosár szélessége 250 mm
Tisztítómedence magassága 200 mm
Fűtőteljesítmény 300 W
Ultrahangos csúcsteljesítmény 1 200 W
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 220 V - 240 V
Súly 13 kg
Ajánlott munkamennyiség 13 l
Termék fajtája Ultrahangos tisztítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082001 20
EAN / GTIN 4250004100312

Leírás

Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert. A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.
Az Elmasonic xtra TT sorozat erős ultrahangos tisztító nagy igénybevételhez.
  • Több ultrahangos hatás a bekapcsolható Dynamic funkciónak köszönhetően.
  • Integrált Sweep funkció a hang egyenletes elosztásához a tisztítófürdőben.
  • Vizuális hőmérsékleti határérték figyelmeztetés az érzékeny alkatrészek védelme érdekében.
  • Egyedi idő és hőmérséklet szabályozás.
  • Tiszta, fröccsenésálló kezelőpanel.

Tartalom:

Kosár nélkül.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő kosarat a 082101 sz. (Elmasonic Select), 081204 sz. (Elmasonic xtra TT) és 081203 sz. (Elmasonic xtra ST) alatt találja. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a 088015088019 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek