Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic xtra TT 20

Tuote nro.: 082001 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä xtra TT 200H
Tilavuus 18 l
Laitteen pituus 420 mm
Laitteen leveys 390 mm
sisäkorin pituus 280 mm
sisäkorin leveys 250 mm
Puhdistusaltaan korkeus 200 mm
Kuumennusteho 300 W
Ultraäänen huipputeho 1 200 W
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 220 V - 240 V
Paino 13 kg
Suositeltava työmäärä 13 l
Tuotetyyppi Ultraäänipuhdistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082001 20
EAN / GTIN 4250004100312

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.
Elmasonic xtra TT -sarjan tehokas ultraäänipuhdistus vaativaan käyttöön.
  • Lisää ultraäänivaikutusta kytkettävän dynaamisen toiminnon ansiosta.
  • Integroitu pyyhkäisytoiminto varmistaa äänen tasaisen jakautumisen puhdistuskylvyssä.
  • Visuaalinen lämpötilarajavaroitus herkkien osien suojaamiseksi.
  • Yksilöllinen aika- ja lämpötilasäätö.
  • Selkeä roiskevesisuojattu ohjauspaneeli.

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkorin löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015088019.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat