Ultrazvučna naprava za čišćenje Elmasonic xtra TT 20

Artikl br.: 082001 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača xtra TT 200H
Volumen 18 l
Duljina uređaja 420 mm
Širina uređaja 390 mm
Duljina košare za umetanje 280 mm
Širina košare za umetanje 250 mm
Visina kade za čišćenje 200 mm
Snaga grijanja 300 W
maksimalna ultrazvučna snaga 1.200 W
Opskrba energijom Mrežni pogon
Nazivni napon 220 V - 240 V
Težina 13 kg
preporučena radna glasnoća 13 l
Vrsta proizvoda Ultrazvučna naprava za čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082001 20
EAN / GTIN 4250004100312

Opis

Izvedba:

Za uklanjanje ulja, masnoća, sredstava za brušenje i poliranje, ostatke boje, tekuća sredstva, oksidacijske slojeve, koksiranje, ogorina na skoro svim površinama, također i na teško dostupnim mjestima bez oštećivanja dijela koja se čisti. Koristiti specijalna snažna sredstva za čišćenje ovisno o onečišćenju i materijalu. Dio koji se mora očistiti mora biti u potpunosti preliven tekućinom za čišćenje.
Snažno ultrazvučno čišćenje Elmasonic xtra TT serije za zahtjevniju upotrebu.
  • Više ultrazvučnog efekta zahvaljujući dinamičkoj funkciji koja se može mijenjati.
  • Integrirana funkcija čišćenja za jednoliku distribuciju zvuka u kadi za čišćenje.
  • Vizualno upozorenje o temperaturi za zaštitu osjetljivih dijelova.
  • Individualna regulacija vremena i temperature
  • Pregledna upravljačka ploča zaštićena od prskanja vodom.

Opseg isporuke:

Bez košare za umetanje.

Napomena:

Druge veličine i izvedbe dostupne na upit. Odgovarajuću košaru možete pronaći pod brojem 082101 (Elmasonic Select), br. 081204 (Elmasonic xtra TT) i br. 081203 (Elmasonic xtra ST). Sredstvo za čišćenje za ultrazvučni uređaj i sredstvo za antikorozivnu zaštitu pronaći ćete pod šiframa 088015088019.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi