Kotni brusilniki Akumulator BEWS18BLPX

Št. art.: 077108 BEWS18BLPX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: AEG tip AS 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja AEG tip AS 18 V
Oznaka proizvajalca BEWS18-115BLPX2
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Območje števila vrtljajev 8.500 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 115 mm
Največja globina rezanja 22 mm
Masa 1,97 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 5,6 m/s2
Blokada pred ponovnim zagonom Da
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077108 BEWS18BLPX
EAN/GTIN 4058546411411

Opis

Izvedba:

Zmogljiv kompakten 18-voltni kotni brusilnik brez ščetk.
  • Stikalo z lopatico za večjo varnost in nadzor.
  • Nastavitev zaščitnega pokrova brez orodja.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev. Vklj. s kartonom.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073820 in št. 073846073848. Osnovne garniture najdete pod št. 073841 in št. 073844.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli