{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | AlphaTec® | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | |
Velikost rokavic | 7 | |
EN 374 | Tip A (AJKLOPT) | |
Odpornost proti kemikalijam | AJKLOPT | |
EN 388 | 4001A | |
Material | Nitril | |
Nosilni material | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Dolžina | 380 mm | |
Debelina | 0,4 mm | |
Barva | črna/zelena | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Masa | 59 g | |
Razred zaščite pred vrezi | A | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Prevleka | Nitril | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094757 7 | |
EAN/GTIN | 10076490470927 | |
Številka proizvajalca | 58-435/7 |