{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | AlphaTec® | |
| Označení výrobce | AlphaTec® 58-435 | |
| Odolnost vůči chemikáliím | AJKLOPT | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | A | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 0 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 0 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | A | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Typ | typ A | |
| Tloušťka | 0,7 mm | |
| Materiál povlakování, Plný povlak | Nitril | |
| Materiál podšívka | Bavlna velur | |
| EN 388 Code | 4001A | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím; Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 7 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) | 0,65 | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388 | |
| Nosný materiál | Nitril | |
| Povlak | Plný povlak | |
| s podšívkou | ano | |
| Vlastnosti | Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami; Šetrné k pokožce alergiků | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Celková délka L | 380 mm | |
| Hmotnost celkem | 59 g | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094757 7 | |
| EAN / GTIN | 10076490470927 | |
| Číslo výrobce | 58-435/7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |