{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | AlphaTec® | |
| Oznaka proizvajalca | AlphaTec® 58-435 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| EX-področje | ne | |
| Odpornost proti kemikalijam | AJKLOPT | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Razred zaščite pred vrezi, EN 388 | A | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 4 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 0 | |
| Odpornost proti trganju | 0 | |
| Odpornost proti prebadanju | 1 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | A | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Tip | Tip A | |
| Debelina | 0,7 mm | |
| Material prevleke, popolna prevleka | Nitril | |
| Material, polnilo | bombaž-velur | |
| EN 388 koda | 4001A | |
| Barva | zelena; črna | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred kemikalijami; zaščita pred vrezninami | |
| Velikost rokavic | 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 10 | |
| Prilagodljivost | oprijeto | |
| Področje uporabe | večnamensko | |
| Izvedba | petprsti | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| AQL (sprejeta raven kakovosti) | 0,65 | |
| Standard | EN 374:2016; EN 388 | |
| Nosilni material | nitril | |
| Prevleka | popolna prevleka | |
| Podloženo | da | |
| Lastnosti | brez lateksa; certificirano za stik z živili; prijazno za kožo alergikov | |
| Kategorija zaščite | III | |
| Celotna dolžina | 380 mm | |
| Skupna masa | 59 g |
| Številka izdelka | 094757 10 | |
| EAN/GTIN | 10076490470958 | |
| Številka proizvajalca | 58-435/10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |