Par rukavica za zaštitu od kemikalija AlphaTec® 58-435, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094757 7
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    9,41 € / 1 Pair
  • od 12 Pair
    7,84 € / 1 Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
326 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLOPT)
  • Razred zaštite od porezotina: A
  • norma/smjernica: EN 374

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija AlphaTec®
Sadržaj 1
Funkcija rukavice ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
Razred zaštite Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374
Veličina rukavice 7
EN 374 Tip A (AJKLOPT)
Otpornost na kemikalije AJKLOPT
EN 388 4001A
Materijal Nitril
Materijal nosača Nitril
AQL 0,65
Područje primjene Svestranost
Duljina 380 mm
Debljina 0,4 mm
Boja crna / zelena
Primjena višekratno
Težina 59 g
Razred zaštite od porezotina A
norma/smjernica EN 374
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Prevlaka Nitril
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094757 7
EAN / GTIN 10076490470927
Broj proizvođača 58-435/7
Proizvođač/odgovorna osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
AlphaTec® 58-435. Zaštitne rukavice od nitrilnog materijala bez podloge s podstavom od pamučnog velura. Velika fleksibilnost i dobra pokretljivost prstiju. Uski model omogućuje sigurno prianjanje uz unutrašnjost dlana. Otporna nitrilna prevlaka pruža dugotrajnu zaštitu od porezotina, ogrebotina i uboda. Nepropusna barijera dugačke rukavice sprječava prodiranje kapljica na podlaktice, a produljeni dio rukavice pruža dodatnu zaštitu do podlaktice.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.