{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Zrnatost | 120 | |
⌀ ščetke D1 | 50 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 12 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574445 50X10 | |
EAN/GTIN | 4067263934851 |