Vodoravni vpenjalnik plus, z vodoravno nogo, Tip: 2

Št. art.: 376615 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 68300J
Razdalja med izvrtinami e 26 mm
Razdalja med izvrtinami f 19,5–29,5 mm
⌀ izvrtine d 5,6 mm
Vpenjalna višina H 28 mm
Držalna sila P1 1.600 N
Držalna sila P2 3.000 N
Celotna višina 51 mm
celotna dolžina 224 mm
Pritisni vijak M6×50 mm
Vrsta izdelka Vodoravni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 376615 2
EAN/GTIN 4020772017736
Številka proizvajalca 557935

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.
Kompaktna izvedba z novim ročajem.
Ojačana izvedba z večjo vpenjalno silo.
Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.
Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vodoravni vpenjalnik plus, z vodoravno nogo, Tip: 2

Vodoravni vpenjalnik plus, z vodoravno nogo, Tip: 2

po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
40,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
423 kosov na zalogi
19,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pritisni vijak M6×50 mm M6×40 mm
Celotna višina 51 mm 54 mm
Držalna sila P1 1.600 N 1.200 N
Držalna sila P2 3.000 N 1.400 N
Razdalja med izvrtinami e 26 mm 26 mm
Tip 68300J 376625 2
Vpenjalna višina H 28 mm 24 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico