Delavniška naprava za preverjanje momentnih ključev SENSOTORK®

Št. art.: 654250
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
3 kosov na zalogi
  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Vmesnik: USB-vmesnik
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Kompaktna delavniška naprave za preverjanje momentnih ključev.
Možnost prilagoditve naprave z zamenljivimi merilnimi moduli. Velika točnost zaradi ploskih merilnih modulov (majhne prečne sile) z obdelavo izmerjene vrednosti ter pretvorbo v digitalno obliko neposredno v merilnem modulu (odstopanje vrednosti prikaza od izmerjene vrednosti znaša ±0,25 % v območju 20−100 % nazivne vrednosti; ±0,5 % v območju 10−20 % nazivne vrednosti in ±1 % v območju 2−10 % nazivne vrednosti).
Velika varnost zaradi dodatnega prikaza dejanskega zateznega momenta pri momentnih ključih s samodejno sprožitvijo.

Obseg dobave:

Vklj. z merilnim modulom, držalom, prikazovalnikom, stativom za prikazovalnik, spiralnim kablom (1,5 m), omrežnim napajalnikom, priborom za pritrditev za vodoravni in navpični položaj preverjanja.