Verkstadsprovare SENSOTORK®

Art-nr: 654250
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
1 styck i lager
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • datautgång: USB-gränssnitt
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Benämning

Utförande:

Kompakt verkstadsprovare för momentnycklar.
Kan enkelt kompletteras med utbytbara mätvärdesgivare. Hög noggrannhet tack vare plan mätvärdesgivare (små tvärkrafter) med bearbetning och digitalisering av mätvärdet direkt i mätvärdesgivaren (mätvärdesavvikelsen ligger inom ± 0,25 % i området 20 %−100 % av nominellt värde, ± 0,5 % i området 10 %−20 % av nominellt värde och ± 1 % i området 2 %−10 % av nominellt värde).
Stor säkerhet tack vare den extra indikeringen av det verkliga åtdragningsmomentet på utlösande momentnycklar.

Leveransinnehåll:

Inklusive mätvärdesgivare, hållare, display, stativ till display, spiralkabel, nätaggregat med anslutningskabel 1,5 m och monteringssats för vågrätt eller lodrätt provningsläge.