Udførelse:
Kompakt værkstedstestapparat til momentnøgler.
Fleksibel udvidelse mulig takket være udskiftelig måletransducer. Høj præcision takket være flad måletransducer (lave tværgående kræfter) med måleværdibearbejdning og -digitalisering direkte i måletransduceren (visningsafvigelsen fra måleværdien udgør ±0,25% i området 20% − 100% af den nominelle værdi; ±0,5% i området 10% − 20% af den nominelle værdi og ±1% i området 2% −10% af den nominelle værdi).
Stor sikkerhed vha supplerende visning af det reelt trukne moment ved momentnøgler med udløsningsmekanisme.
Leveringsomfang:
Inklusive måletransducer, holder, displayenhed, stativ til displayenhed, spiralkabel (1,5 m), strømforsyning med 1,5 m tilslutningskabel, monteringssæt til vandrette og lodrette testpositioner.