Uitvoering:
Compacte werkplaatstester voor momentsleutels.
Flexibele uitbreiding mogelijk door verwisselbare meetwaarde-opnemers. Grote nauwkeurigheid dankzij vlakke meetwaarde-opnemers (geringe dwarskrachten) met directe meetwaardeverwerking en -digitalisering in de meetwaarde-opnemer (de weergaveafwijking van de meetwaarde bedraagt ±0,25% in het bereik van 20% − 100% van de nominale waarde; ±0,5% in het bereik van 10% − 20% van de nominale waarde en ±1% in het bereik van 2% −10% van de nominale waarde).
Hoge mate van betrouwbaarheid door extra weergave van het actuele draaimoment bij ontkoppelende momentsleutels.
Levering:
Inclusief meetwaarde-opnemer, houder, weergaveapparaat, statief voor weergaveapparaat, spiraalkabel, netadapter met aansluitkabel 1,5 m, bevestigingsset voor horizontale en verticale testpositie.