Radionički ispitni uređaj SENSOTORK®

Artikl br.: 654250
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
1 dijelovi na zalihi
  • Smjer momenta: Pritezanje na desno i na lijevo
  • Prihvat: USB-sučelje
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Kompaktni radionički uređaj za ispitivanje momentnih ključeva.
Moguće korištenje fleksibilnih nastavaka pomoću izmjenjivih mjernih modula. Visoka preciznost zbog plosnatog pretvornika (male poprečne sile) s naknadnom obradom i digitalizacijom izravno u mjernom pretvorniku (odstupanje prikaza mjerne vrijednosti iznosi ± 0,25% u području od 20% − 100% nazivne vrijednosti; ±0,5% u području od 10% − 20% nazivne vrijednosti i ±1% u području od 2% − 10% nazivne vrijednosti).
Velika sigurnost omogućena dodatnom indikacijom stvarnog okretnog momenta kod momentnih ključeva koji imaju klik.

Opseg isporuke:

Uključuje mjerni pretvornik, držač, indikator, stativ za indikator, spiralni kabel, mrežni adapter s priključnim kablom 1,5 m, pričvrsnu garnituru za vodoravni i okomiti položaj ispitivanja.