Modelis:
Kompaktiškas dinamometrinių raktų tikrintuvas dirbtuvėms.
Keičiamais matavimo verčių jutikliais galima praplėsti tikrintuvo galimybes. Didelį tikslumą užtikrina plokščias matavimo verčių jutiklis (mažos skersinės jėgos) su matavimo verčių apdorojimu ir skaitmenizavimu iškart daviklyje (rodmens paklaida nuo matavimo vertės yra ± 0,25% nominalios vertės 20% − 100% ribose; ±0,5% nominalios vertės 10% − 20% ribose ir ±1 % nominalios vertės 2% − 10% ribose).
Patikimas dėl papildomai rodomo faktinio sukimo momento, kai atsilaisvina dinamometrinis raktas.
Tiekiama:
Matavimo verčių jutiklis, laikiklis, indikatorius, trikojis indikatoriui, spiralinis kabelis, maitinimo blokas su 1,5 m laidu, komplektas tvirtinimui horizontalioje ir vertikalioje tikrinimo padėtyje.