Malli:
Kompakti momentinmittauslaite vääntömomenttiavaimille.
Joustava laajentaminen vaihdettavien mitta-anturien ansiosta. Suuri tarkkuus litteiden mitta-anturien ansiosta (alhaiset poikittaisvoimat), mittausarvojen analysointi ja digitointi tapahtuu välittömästi mitta-anturissa (näytön poikkeama on ± 0,25 % mittausarvosta alueen ollessa 20 % − 100 % nimellisarvosta; ±0,5 % alueen ollessa 10 % − 20 % nimellisarvosta ja ±1 % alueen ollessa 2 % − 10 % nimellisarvosta).
Todella varma, sillä ylimääräinen mittarilukema näyttää varsinaisen vääntömomentin laukeavilla vääntömomenttiavaimilla.
Toimituksen sisältö:
Mitta-anturi, jalusta, näyttölaite, näyttölaitteen jalusta, kierrejohto, verkkolaite ja liitäntäkaapeli (1,5 m), asennussarja vaaka- ja pystysuoraa testausasentoa varten.