Aparato de comprobación SENSOTORK®

Número de artículo: 654250
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1 piezas en stock
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda
  • Interfaz: Interfaz USB
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Descripción

Ejecución:

Aparato compacto de comprobación para llaves dinamométricas.
Posibilidad de ampliación flexible intercambiando el captador de valores de medición. Precisión elevada gracias a captadores de valores de medición planos (fuerzas transversales reducidas) y al procesamiento y digitalización directa de valores de medición en el captador de valores de medición (la desviación de visualización frente al valor de medición es del ± 0,25 % en un margen del 20 % − 100 % del valor nominal; ± 0,5 % en un margen del 10 % − 20 % del valor nominal y ± 1 % en un margen del 2 % -10 % del valor nominal).
Seguridad elevada gracias a la visualización adicional del par de giro real aplicado por llaves dinamométricas con disparo.

Volumen de suministro:

Incluye captador de valores de medición, fijación, indicador, soporte para indicador, cable espiral, fuente de alimentación con cable de conexión de 1,5 m, kit de fijación para posición de prueba horizontal y vertical.