Izvedba:
Ročaj
Kraftform za neutrudljiv prenos potrebnih zateznih vrtilnih momentov. Z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov
Rapidaptor z držalom C 6,3
in E 6,3.
Nastavljanje vrtilnega momenta s pomočjo naprave za preverjanje momentnih orodij (art.
654300 −
654460) in 6-kotnega nasadnega ključa ZK7 (oz. ZK10 pri vel. 600).
Tovarniško so ključi vnaprej nastavljeni na vrednost zateznega vrtilnega momenta, ki je v praksi največkrat potreben.
Funkcija:
Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Neomejen vrtilni moment za odvijanje.
Standard:
Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.
Opomba:
Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.
Spojno držalo za prosti tek Rapidaptor, dobavljivo prek naše spletne trgovine (art.
675035 vel. 6,3F).