{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba čeljusti | nazobljene | |
z rezilom | Ne | |
v celoti izoliran | Da | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Električna izolacija | VDE 1000 V | |
Material | Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni | |
Ročaj | Cona iz mehke umetne mase | |
brez iskrenja | Da | |
Dolžina čeljusti | 75 mm | |
celotna dolžina | 220 mm | |
Vrsta izdelka | Polokrogle klešče |
Številka izdelka | 713370 220 | |
EAN/GTIN | 4003773073963 | |
Številka proizvajalca | 98 62 02 |