LOGIQFGRIP vpenjalno držalo 20 mm

Št. art.: 273602 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ F GRIP
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem da
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 42 mm
Oznaka proizvajalca TGTBQ 20R-D52-JHP-MC
Vrsta izdelka Držalo za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273602 20
EAN/GTIN 7291075461954
Številka proizvajalca 3397290

Opis

Uporaba:

Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

Primerno za:

TANGFGRIP nosilec rezil št. 273610, 273611 in 273614.

Opomba:

Prenos hladilne tekočine do vpenjalne gredi preko cevnega priključka G 1/8 palca ali direktno preko ustreznega osnovnega držala znamke ISCAR.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "LOGIQ F GRIP" Poglej vse