{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | 32.3032IK | |
| Herstellerbezeichnung | 32.3032IK | |
| Auskraglänge | 35 mm | |
| Produktart | Schneidenträger | |
| Länge | 29,55 mm | |
| Höhe | 63 mm |
| Številka izdelka | S02424 | |
| EAN/GTIN | 4069739495385 | |
| Številka proizvajalca | 32.3032IK | |
| L-število | L31490 115625 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Germany, www.ews-tools.de |