Klešče za vodno črpalko Maul-W.44mm L.300mm

Št. art.: 87182015
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
Barva rdeča; črna
Oblika čeljusti/vilic zakrivljen
Položaj čeljusti/vilic zakrivljena
Izvedba čeljusti/vilic nazobljeno
Merska enota, razpon metrično
Vpenjalna širina maks. a 44 mm
Vrsta zgloba drsni členek
Fina regulacija zeva da
Število zobcev za fino regulacijo zeva 15
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka vodovodne klešče s čeljustmi
Lastnosti Varovanje vpenjanja; Hitra nastavitev; samodejno vpenjanje
Material Jeklo
Površina kromirano; polirano
Postopek izdelave kaljeno
Standard DIN ISO 8976
Celotna dolžina L 353 mm
Skupna masa 526 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 87182015
EAN/GTIN 4005887010223
Številka proizvajalca 87182015
L-število L60010 6907
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Hitra nastavitev obdelovanca s pritiskom gumba
  • Brezstopenjska, gladko tekoča, izjemno natančna nastavitev
  • Samovpenjanje obdelovanca, varčevanje s silo in nedrseče
  • Induktivno utrjeni zobje, izjemno trdi in trpežni
  • Potisni drsni zglob z dvojno podporo, značilno za VBW
  • Zaščita varnostne objemke pred poškodbami zaradi stiska
  • Patenti Evropskega parlamenta in ZDA
  • Izjemno odporna celotna konstrukcija, visokokakovostna prevleka
  • Profesionalni preizkuševalci dajejo FastGRIP 250 ″priporočilo AutoClassic

Lastnosti:

  • Največja odprtina čeljusti (mm): 44 mm
  • Nastavitev širine odprtine: 15x
  • Ročaji: rdeča plastična prevleka
  • Dolžina [mm): 353 mm
  • Teža: 526 g