{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 8003 A | |
| Velikost odgona, Notranji 4-kotnik | 1/4-colske | |
| Delovni kot min. | 4,7 stopinj | |
| Zev ključa | 6,35 mm | |
| Celotna dolžina | 141 mm | |
| Vrsta izdelka | Raglja | |
| Število zob (zaskok) | 76 | |
| Sprememba smeri vrtenja prek | skoznji 4-kotnik | |
| Z izmetačem | Da | |
| Pogon | 4-kotnik; zunanji 4-kotnik; notranji 4-kotnik | |
| Pogon | Notranji 4-kotnik | |
| Teleskopska funkcija | nein | |
| Material, orodje | krommolibdenovo jeklo | |
| Površina orodja | mat kromirano | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3120-A | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 632290 | |
| EAN/GTIN | 4013288174017 | |
| Številka proizvajalca | 05004003001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |