Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 28-delna, Tip: P

Št. art.: 630295 P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 28 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 5-13
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 8100 SA 7
Število delov 28
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 5-13 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-6 mm
Pakiranje Tekstilna torbica, samopritrdilno zapiranje
Dolžina 204 mm
Širina 91 mm
Višina 51 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; 6-kotni izvijač; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630295 P
EAN/GTIN 4013288173898
Številka proizvajalca 05004017001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2−M8 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M8.
Za vijake Pozidriv in Phillips z navojem M2–M6 ter za vijake z notranjim Torx® z navojem M3–M6.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Vsebina:

Vel. S − z dvosmerno ragljo art. 632295. Vel. P - s skoznjim 4-kotnikom art. 632290.

Obseg dobave:

6-robni nasadni ključi: 9 kosov vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 4 kosi art. 675240 vel. 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 3 kosi art. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Vijačni nastavki, C 6,3, za Pozidriv: 2 kosa art. 675320 vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji Torx®: 6 kosov, art. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Podaljški s hitro vrtljivim tulcem: 1 kos 150 mm
Podaljšek Wobbel: 1 kos 56 mm
Spojno držalo s hitrovpenjalno glavo: 1 kos, 1/4-colski 4-kotni nastavek – 1/4-colsko vpenjalo za vijačne nastavke
Raglja, dvosmerna (vel. S): 1 kos, art. 632295
Raglja s skoznjikom (vel. P): 1 kos, art. 632290
Shranjevanje v: Zložljiva tekstilna torbica s sprijemalno zadrgo

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov