{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | DEROS | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Oznaka proizvajalca | 625CV | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število vibracij | 4.000 min-1 - 10.000 min-1 | |
Krožni hod | 2,5 mm | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Poraba moči | 350 W | |
⌀ brusnega krožnika | 150 mm | |
Masa | 1 kg | |
Vrsta izdelka | Vibracijski brusilnik |
Številka izdelka | 077324 625CV | |
Številka proizvajalca | MID6252022 |