Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: GSR1235

Št. art.: 070241 GSR1235
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 12 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 12 V
Oznaka proizvajalca GSR 12V-35
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 3 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Izvedba motorja Motor brez ščetk
Največji vrtilni moment v mehko 15 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 30 Nm
Območje vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 400 min-1
Območje vrtljajev v 2. stopnji 0 min-1 - 1.750 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 0 mm - 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 19 mm
Masa 0,8 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 1,9 m/s2
Tipična uporaba Strong
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 12V
USP2 Brezkrtačni motor, v L-Boxx

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070241 GSR1235
EAN/GTIN 3165140953719
Številka proizvajalca 06019H8002

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik Bosch
  • Kompakten, zmogljiv 12 V akumulatorski vrtalni vijačnik z desnim/levim tekom.
  • Electronic Motor Protection (EMP) in Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.
  • Večstopenjska nastavitev vrtilnega momenta za natančno vijačenje.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za natančno navrtanje in vijačenje.
  • Mehak ročaj.

Vrhunsko razmerje med maso in zmogljivostjo z vrtilnim momentom do največ 20 Nm za zmogljivo vijačenje pri majhni masi in majhni dolžini glave 163 mm.
Dolga življenjska doba zaradi EC-motorja brez ščetk.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev in L-BOXX.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073866.