• This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Gehörschutzstöpsel-Set, 200 Paar FIRMFIT®, Typ: R200

Article no.: 097321 R200
Set price 200 Paar (0.17 € / 1 Paar)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Not available
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Typ Set price 200 Paar (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Serie Firm Fit
SNR Wert (Dämmwert) 30 dB(A)
Material Stöpsel Polyvinylchlorid
Inhalt 200 Paar
Verpackung lose
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identification & Classification

Article number 097321 R200
EAN / GTIN 033552021124
Manufacturer number 1033016
Manufacturer/responsible person Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Ausführung:

Der Gehörschutzstöpsel mit sehr hohem Dämmwert ist bis zu 40% weicher als vergleichbare Produkte und dadurch sehr angenehm zu tragen. Die gut sichtbare Warnfarbe erleichtert eine Tragekontrolle. Durch die zylindrische Form passt sich der Stöpsel ideal dem Gehörgang an. SNR = 30 dB (H=31dB, M=27dB, L=25dB).
Nachfüllpack mit 200 Paar, lose für Bilsom® LH 400-F-Spender, Nr. 097512.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart