Konsolsortiment stålhakar 1

Art-nr: 955850 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
616 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 1
Serie Easyfix
Material krok Stål
Produktslag Sortiment av hållare för perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955850 1
EAN/GTIN 4062406198046

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Innehåll:

3 st verktygshållare 45° nr 955505 storlek 30;
4 st verktygshållare 45° nr 955505 storlek 50;
2 st verktygshållare 45° nr 955505 storlek 100;
2 st verktygshållare dubbla 45° nr 955520 storlek 50;
4 st verktygshållare dubbla 45° nr 955540 storlek 50;
2 st verktygshållare dubbla 45° nr 955540 storlek 100;
2 st verktygshållare 90° nr 955560 storlek 30;
2 st verktygshållare 90° nr 955560 storlek 50;
2 st tånghållare rak nr 955585 storlek 60
1 st universalhållare 45° nr 955590 storlek 75
1 st universalhållare 90° nr 955600 storlek 30 × 25
1 st verktygsklämma m r 955655 storlek 20;
1 st verktygsklämma nr 955660 storlek 10/10
1 st verktygsklämma nr 955660 storlek 15/15