Standard Avtorkningspapper, sats Tvådelad W

Art-nr: 089103 W
Ange pris 2 st. (SEK 0,42 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
789 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Tidigare Tork-beteckning 320
Rivlängd 2×1000
Lager 2
Bredd 370 mm
Längd 340 mm
Färg blå
Passar till hållare/dispenser F1, W1
Produktslag Papperstorkdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089103 W
EAN/GTIN 7322540345025
Tillverkarens nummer 128408

Benämning

Utförande:

Brett sortiment av specialdukar för avtorkning och rengöring. Varje duk är utformad för en speciell uppgift. Tillsammans med en passande hygiendispenser får du ett effektivt system.
Tork Avtorkningspapper standard (320): för enkel avtorkning.
Med rätt torkduk suger du upp utrunna eller utstänkta vätskor betydligt effektivare och verkningsfullare och tar bort smuts och damm. Händerna är skyddade mot föroreningar och värme. Torkdukarna finns i rullar eller som enkeldukar.

Passar till:

Pappersrullhållare nr 089160 strl F1/W1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar