• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Cleaning Tower GARANT Uni Line, Forma a H Attrezzata, fisso, Modello: L

Codice art.: 987112 L
Sconto
CHF 1’090.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Serie CLEANING Tower UNI Line
Altezza 2.140 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 750 mm
Larghezza utile 690 mm
Profondità utile 180/ 330 mm
Portata 150 kg
Peso 115 kg
Tipo di prodotto Stazione di pulitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 987112 L
EAN / GTIN 4067263104247
Codice del produttore 987112 L
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Torre di pulizia modulare per l’accesso diretto all’occorrente per effettuare le pulizie. La Cleaning Tower GARANT Uni Line dalla forma a H asimmetrica è attrezzata con 2 contenitori per la raccolta differenziata e supporti per rotoli di carta GARANT easyFix. I contenitori per la raccolta differenziata possono essere fissati al pannello forato utilizzando la piastra di supporto GARANT easyFix in dotazione.
Tutte le pareti esterne e la parete centrale sono dotate di pannelli forati su tutti i lati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti GARANT easyFix. Rialzo color antracite con pittogramma relativo alla pulizia per consentirne una rapida visualizzazione. Le ante opzionali richiudibili garantiscono uno stoccaggio sicuro. Anta non combinabile con supporti per rotoli di carta.

Fornitura:

Cleaning Tower GARANT Uni Line n. art. 987102 Dim. L; 2 × n. art. 987125 Dim. 25; 1 × n. art. 955805 Dim. 1.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.

Nota:

Gli asciugamani di carta adatti sono disponibili ai n. art. 089103 Dim. W, 089105 Dim. W, 089127 Dim. W.

Download & documenti

Prodotti correlati