{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 24 mm | |
Nyckelvidd 2 | 27 mm | |
nyckellängd L | 330 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Ringläge | 75 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Öppen ring | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615600 24X27 | |
EAN/GTIN | 4062406221058 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 24X27 mm
på begäran
I lager
1 158 styck i lager
218,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
233 styck i lager
132,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
Yta | mattförkromad | förkromad |
nyckellängd L | 330 | 258 |
Nyckelvidd 2 | 27 | 27 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ring-⌀ D1 max | 36 | 35 |