{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 24 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 27 mm | |
Kulcs hossza L | 330 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 36 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 40 mm | |
Csillag helyzete | 75 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Erősen hajlított csillag | igen | |
Nyitott csillag | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615600 24X27 | |
EAN / GTIN | 4062406221058 |