{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 13 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
nyckellängd L | 245 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Ringläge | 75 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Öppen ring | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615600 13X17 | |
EAN/GTIN | 4062406220914 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 13X17 mm
på begäran
I lager
606 styck i lager
142,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
224 styck i lager
57,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | mattförkromad | förkromad |
nyckellängd L | 245 | 165 |
Nyckelvidd 1 | 13 | 13 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ring-⌀ D1 max | 22 | 20,5 |
maximal ring-⌀ D2 max | 27 | 25,5 |