{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 24 mm | |
Širina ključa 2 | 27 mm | |
Duljina ključa L | 330 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 36 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 40 mm | |
Položaj ključa | 75 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Duboko upušteni prsten | Da | |
otvoreni prsten | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615600 24X27 | |
EAN / GTIN | 4062406221058 |