{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 16 mm | |
Nyckelvidd 2 | 18 mm | |
nyckellängd L | 270 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 25 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Ringläge | 75 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Öppen ring | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615600 16X18 | |
EAN/GTIN | 4062406220952 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 16X18 mm
på begäran
I lager
1 555 styck i lager
152,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
68,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
Yta | mattförkromad | förkromad |
Ringläge | 75 | 0 |
Nyckelvidd 2 | 18 | 18 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D2 max | 27 | 25,5 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |