{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 27 mm | |
Nyckelvidd 2 | 32 mm | |
nyckellängd L | 360 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 40 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 48 mm | |
Ringläge | 75 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Öppen ring | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615600 27X32 | |
EAN/GTIN | 4062406221072 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning 27X32 mm
på begäran
I lager
701 styck i lager
299,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
186,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | mattförkromad | förkromad |
Ringläge | 75 | 0 |
nyckellängd L | 360 | 288 |
Nyckelvidd 1 | 27 | 27 |
Nyckelvidd 2 | 32 | 32 |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ring-⌀ D2 max | 48 | 45,5 |