{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 24 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 27 mm | |
Lungime cheie L | 330 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 36 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 40 mm | |
Poziţie inel | 75 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Inel cotit adânc | da | |
Inel deschis | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615600 24X27 | |
EAN / GTIN | 4062406221058 |