{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 18 mm | |
Nyckelvidd 2 | 21 mm | |
nyckellängd L | 300 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 32 mm | |
Ringläge | 75 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Öppen ring | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615600 18X21 | |
EAN/GTIN | 4062406220983 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning 18X21 mm
på begäran
I lager
334 styck i lager
200,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
134 styck i lager
119,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
nyckellängd L | 300 | 194 |
Nyckelvidd 1 | 18 | 18 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ring-⌀ D1 max | 28 | 26,5 |
maximal ring-⌀ D2 max | 32 | 30,5 |