{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 21 mm | |
Nyckelvidd 2 | 24 mm | |
nyckellängd L | 330 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 32 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 35 mm | |
Ringläge | 75 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Öppen ring | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615600 21X24 | |
EAN/GTIN | 4062406221027 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning 21X24 mm
på begäran
I lager
925 styck i lager
233,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
93 styck i lager
102,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ringläge | 75 | 0 |
Nyckelvidd 1 | 21 | 21 |
Nyckelvidd 2 | 24 | 24 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ring-⌀ D2 max | 35 | 34,7 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |