{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 8 mm | |
Nyckelvidd 2 | 10 mm | |
nyckellängd L | 180 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 14 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 16 mm | |
Ringläge | 75 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Öppen ring | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615600 8X10 | |
EAN/GTIN | 4062406220853 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning 8X10 mm
på begäran
I lager
1 059 styck i lager
114,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
271 styck i lager
40,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | mattförkromad | förkromad |
Ringläge | 75 | 0 |
Nyckelvidd 2 | 10 | 10 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ring-⌀ D2 max | 16 | 16 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |