{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Serie | Cubitron™II 947A | |
| Tillverkarens beteckning | 947A | |
| Innehåll | 1 St. | |
| Beskrivning, formulär | plan | |
| Slipmedel, bredd | 40 mm | |
| Slipmedel, längd | 815 mm | |
| Rygg | tyg | |
| Framdrivningsmaskin | bandmaskiner | |
| Finhetsgrad | medel | |
| Slipmedelsunderlag | Tyg | |
| Bindning | harts och konstharts | |
| Innehåll, enhet | delar | |
| Produktslag | Slipband | |
| Slipmedel | keramikkorn (CER) | |
| Kornstorlek (mesh) | 60 mesh | |
| Lämplig för material | aluminium; hliník; rostfritt stål; ušľachtilá oceľ; stål; oceľ; titan; titan | |
| Materialgrupp | metall | |
| Max. järn-, svavel- och klorandel | 0,1 % | |
| 3M kornstorleksbeteckning | 60+ |
| Artikelnummer | 558442 60 | |
| EAN/GTIN | 4054596019546 | |
| Tillverkare/ansvarig person | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |