• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Elektroniskt lättmetallvattenpass, Längd: 1800mm

Art-nr.: 467520 1800
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

  • 631,16 SEK /st.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Felgräns i normalläge och vid omvänd mätning 0,5 mm/m
Felgräns elektronikmodul 0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) grad
IP-skyddsklass IP 67
Energiförsörjning Batteridriven
Mätteknik digital
material hus Aluminium
Längd 1 800 mm
Produktslag Vattenpass

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 467520 1800
EAN/GTIN 4007368121756
Tillverkarens nummer 467520 1800
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Mäter vinkel elektroniskt och visar den digitalt. Mätdatorn kan kalibreras på några sekunder i både horisontella och vertikala lägen. Konventionellt användbar med hjälp av en horisontell och en vertikal nivå.

Fördel:

  • Litiumjonbatteri uppladdningsbart via USB-C.
  • Automatisk skärmrotation.
  • Stabil, eloxerad aluminiumprofil.
  • Prismatisk mätyta.
  • Akustisk vägledning.
  • Damm- och vattenskyddad.
  • Integrerad digital burklibell.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Batteri ingår. I ett stabilt, transparent skruvrör av plast.

Specialtillbehör:

  • USB‑laddare nr 081601 storlek HC105.
  • USB-laddningskabel nr 081603 storlek USB-C.