{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Longitud total | 196,5 mm | |
| Diámetro de la cabeza | 60 mm | |
| Versión punta de centrado | Con rodamiento | |
| Ángulo de punta | 60 grados | |
| Máximo diámetro de la punta | 38 mm | |
| Longitud de punta | 43,5 mm | |
| Con rosca de expulsión | no | |
| Con punta de metal duro | no | |
| Con amortiguación de impactos | no | |
| Longitud útil | 94,5 mm | |
| Peso de la pieza de trabajo máx. | 400 kg | |
| Número de revoluciones máximo | 4.500 min-1 | |
| Fallo de concentricidad máximo | 0,006 mm | |
| Empleo | Torneado | |
| Peso | 1,62 kg | |
| Tipo de producto | Punta de centrado |
| Artikelnummer | 320655 4 | |
| EAN/GTIN | 5907412202723 | |
| Tillverkarens nummer | 800006621 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com |