{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Total längd | 137,5 mm | |
| Huvuddiameter | 44 mm | |
| Utförande, centreringsspets | medlöpande | |
| Spetsvinkel | 60 grad | |
| Största spetsdiameter | 24 mm | |
| Spetslängd | 26,5 mm | |
| Med avdragsgänga | nej | |
| Med hårdmetallspets | nej | |
| Med stötdämpning | nej | |
| Effektiv längd | 73 mm | |
| Arbetsstyckets vikt, max. | 100 kg | |
| Maximalt varvtal: | 8 000 min-1 | |
| Maximalt radiellt kast | 0,006 mm | |
| Användning | svarvning | |
| Vikt | 0,61 kg | |
| Produktslag | centreringsspets |
| Artikelnummer | 320655 2 | |
| EAN/GTIN | 5907412202709 | |
| Tillverkarens nummer | 800006619 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com |